FERRARI - FER117288 POMPA SCARICO CONDENSA ESTERNA C/FISS. A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584552266
Artikelnummer
FER117288
Herstellernummer
117288
Hersteller
FER
Caratteristiche tecniche- Installazione: orizzontale- Portata: 13 l/h- Altezza di spinta max: 10 m- Potenza elettrica: 19 W- Tensione di alimentazione:220-240V 50/60Hz- Allarme: non previsto- Livello sonoro: < 36dBA- Gr. protezione: IP20- Protez.termica -surriscald.: prevista- Capacità serbatoio: 185 ml- Dimensioni: L 135 x H 106,5 x P 55 mm