Startseite

FERRARI - FER117245 SUPPORTO A PAVIM.H REG.120-180 D50-100 C - 117245

KopierenKopieren
FERRARI - FER117245 SUPPORTO A PAVIM.H REG.120-180 D50-100 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584811660

Artikelnummer

FER117245

Herstellernummer

117245

Hersteller

FER

supporti sono dotati di:- uno snodo, posizionato nella parte superiore del piedino, chegli permette di adattarsi ad inclinazioni del piano dove siandra a posizionare l'unita esterna- due guarnizioni in gomma NBR, una posizionata nella parteinferiore che permette al supporto maggiore stabilita al suolo euna posizionata nella parte superiore, dove si andra adappoggiare la macchina per l'assorbimento delle vibrazionidell'unita esterna.- Misure: ? 50 ? 100 mm x H 120 ? 180 mm- Portata max: 150 KgConfezione 4 pzAltezza regolabileVersione con vite e dado M10