Startseite

FERRARI - FER111142 TERMOST.IMQ DI SICUREZ.CALDAIA

KopierenKopieren
FERRARI - FER111142 TERMOST.IMQ DI SICUREZ.CALDAIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584035165

Artikelnummer

FER111142

Herstellernummer

111142

Hersteller

FER

Norma: ENEC/CETipo di uscita: unipolare con contatto SP-ST (NC) 16A 250VacTemp.sicurezza/blocco: 97 °C (±3°C)Capillare: rame rivestito in PVCDimensioni capillare: L 1990 mm - Ø 6Dimensioni: L 33 x H 47 x P 34 mm