FERRARI - FER111141 TERMOST.REGOLAZ.C/CAPILL-T.30+90C OMOL. - 111141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
3 ST
EAN
8025584035158
Artikelnummer
FER111141
Herstellernummer
111141
Hersteller
FER
Termostati a capillare con sonda a dilatazione di liquido, unipolare,con contatti in commutazione, particolarmente adatti allaregolazione automatica della temperatura.Montaggio ad immersione diretta del bulbo oppure mediante guaina.Per caldaie, impianti di riscaldamento, pompe di circolazione,bruciatori, aerotermi.Caratteristiche tecniche:Norma: INAILTipo di uscita: unipolare con contatto SP-ST (NC) 20A 250VacScala regolazione temp: +30? ? +90 ?C (? 3?C)Capillare: rame rivestito in PVCDimensioni capillare: L 1600 mm - ? 6Dimensioni: L 34 x H 44 x P 36 mm


