Startseite

FERRARI - FER110522 TERMOM.BIM.POST.0-120 5CM D100 - 110522

KopierenKopieren
FERRARI - FER110522 TERMOM.BIM.POST.0-120 5CM D100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584032539

Artikelnummer

FER110522

Herstellernummer

110522

Hersteller

FER

Norma: UNI EN 13190 2001/INAILCassa: acciaio zincatoAnello: acciaio cromatoQuadrante: Ø 100 in vetroAttacco: ottone 1/2"Guaina: ottoneGambo: acciaio zincato Ø 9Elem. termometrico: spirale bimetallicaPrecisione: classe 2Gr.protezione: IP31Scala: 0 ° ÷ +120 °C