FERRARI - FER110048/MID CONT.ACQ.CALD.GETTO UNICO Q.SECCO 3/4 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584708083
Artikelnummer
FER110048/MID
Herstellernummer
110048/MID
Hersteller
FER
Caratteristiche tecniche:Omologazione: MID-D.M.174Cl.metrologica: R80Cl.temperatura: T90Fluido: acqua-acqua potabilP.E.: 16 barT.E.: 90°CP.perm Q3: 4,0 m3/hP.max Q4: 5,0 m3/hP.trans. Q2: 80 l/hP.min. Q1: 50 l/hINT. senza raccordi: 130 mmINT. con raccordi: 228 mmIdoneo per uso domestico/ residenziale.A getto unico - lettura diretta - quadrante orientabile su 360°.