Startseite

FERRARI - FER110047/MID CONT.ACQ.CALD.GETTO UNICO Q.SECCO 1/2 5

KopierenKopieren
FERRARI - FER110047/MID CONT.ACQ.CALD.GETTO UNICO Q.SECCO 1/2 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584708076

Artikelnummer

FER110047/MID

Herstellernummer

110047/MID

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche:Omologazione: MID-D.M.174Cl.metrologica: R80Cl.temperatura: T90Fluido: acqua-acqua potabileP.E.: 16 barT.E.: 90°CP.perm Q3: 2,5 m3/hP.max Q4: 3,125 m3/hP.trans. Q2: 50 l/hP.min. Q1: 31,25 l/hINT. senza raccordi: 110 mmINT. con raccordi: 190 mmIdoneo per uso domestico/ residenziale.A getto unico - lettura diretta - quadrante orientabile su 360°.