Startseite

FERRARI - FER110046/MID CONT.ACQ.FRED GETTO UNICO Q.SECCO 3/4 5

KopierenKopieren
FERRARI - FER110046/MID CONT.ACQ.FRED GETTO UNICO Q.SECCO 3/4 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584708069

Artikelnummer

FER110046/MID

Herstellernummer

110046/MID

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche:Omologazione: MID-D.M.1744Cl.metrologica: R 80Cl.temperatura: T300Fluido: acqua-acqua potabileeP.E.: 16 barrT.E.: 30°CP.perm. Q3: 4,0 m3/hP.max Q4: 5,0 m3/hP.trans. Q2: 80 l/hP.min. Q1: 50 l/hINT. senza raccordi: 130 mmINT. con raccordi: 228 mmA getto unico - lettura diretta - quadrante orientabile su 360°.Idoneo per uso domestico/ residenziale.