Startseite

FERRARI - FER110045/MID CONT.ACQ.FRED GETTO UNICO Q.SECCO 1/2 5

KopierenKopieren
FERRARI - FER110045/MID CONT.ACQ.FRED GETTO UNICO Q.SECCO 1/2 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584708052

Artikelnummer

FER110045/MID

Herstellernummer

110045/MID

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche:Omologazione: MID-D.M.1744Cl.metrologica: R 80Cl.temperatura: T300Fluido: acqua-acqua potabileeP.E.: 16 barrT.E.: 30°CP.perm. Q3: 2,5 m3/hP.max Q4: 3,125 m3/hP.trans. Q2: 50 l/hP.min. Q1: 31,25 l/hINT. senzaraccordi: 110 mmINT. con raccordi: 190 mmA getto unico - lettura diretta - quadrante orientabile su 360°.Idoneo per uso domestico/ residenziale.