Startseite

FERRARI - FER100950 CANALINA PRATIC 60X45 BC06

KopierenKopieren
FERRARI - FER100950 CANALINA PRATIC 60X45 BC06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 24 M

EAN

8025584450494

Artikelnummer

FER100950

Herstellernummer

100950

Hersteller

FER

CANALINA PER TUBI IN BARRA DA 2 METRIFissare la base con i relativi tasselli ad espansione, con passo max600 mm.Completare l'impianto utilizzando gli accessori necessari ed inserirei tubi in rame ed i cavi fissandoli in corrispondenza dei tasselli conle staffe di bloccaggio.Fissare il coperchio ad incastro.N.B. Le staffe di bloccaggio sono rimovibili con una lievedivaricazione delle paretiCaratteristiche tecniche :- materiale: PVC UL 94 V0 auto estinguente- temperatura d'esercizio: - 20°C / +60°C- colore: bianco RAL 9001 verniciabileCON PELLICOLA PROTETTIVA