Startseite

FERRARI - FER100509 CANALINA CAF3 107-77 IN BARRE DA 2000MM

KopierenKopieren
FERRARI - FER100509 CANALINA CAF3 107-77 IN BARRE DA 2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 M

EAN

8025584456625

Artikelnummer

FER100509

Herstellernummer

100509

Hersteller

FER

CANALINA PER TUBI IN BARRE DA 2 METRIFissare alla parete la base e relativi accessori utilizzando i foripredisposti (il numero dei fissaggi varia a seconda della consistenzadel muro).Completare l'impianto utilizzando gli accessori necessari ed inserirei tubi in rame ed i cavi fissandoli facoltativamente con la fascette.Posizionare il coperchio ad incastro.Si ottiene così una soluzione di notevole effetto estetico ancor piùvalorizzata dall'aspetto perfettamente tondo delle canalineCaratteristiche tecniche- materiale: PVC auto estinguente V0 antiurto stabilizzato contro ii raggi UVA- temperatura d'esercizio: - 20°C / +60°C- colore: bianco RAL 9003Comprende la base per l'installazione a parete e coperchio.