Startseite

FERRARI - FER1.333 PRESSATRICE BAT. PZ-1550 CON GANASCE PRO - 1.333

KopierenKopieren
FERRARI - FER1.333 PRESSATRICE BAT. PZ-1550 CON GANASCE PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584879394

Artikelnummer

FER1.333

Herstellernummer

1.333

Hersteller

FER

Forza massima di graffatura: 32 KNCorsa: 40 mmCampo di pressatura: Tubi in acciaio con spessore sottili: 12-54 mmTubi in rame: 12-54 mmTubi in XPAP, Pex: 12-108 mmCicli di lavoro: 350 cicli circaTemperatura d'esercizio: 10°C-40°CBatteria: DC 18V 3Ah, Li-IonTempo di crimpatura: 4 sec (DN25-304)Voltaggio di carica: AC100 V - 240V; 50-60 HzTempo di carica: 1 ora circaPeso netto: 3,9 kgDimensioni: L 542 x H 136 x P 81 mmDotazioni: Pressatrice PZ-1550 a batteria con 3 ganasce standardTH 16-20-26