FERRARI - FER1.330 PRESSATRICE BAT. PZ-1550 CON INSERTI TH - 1.330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584873699
Artikelnummer
FER1.330
Herstellernummer
1.330
Hersteller
FER
Forza massima di graffatura: 32 KNCorsa: 40 mmCampo di pressatura: Tubi in acciaio con spessore sottili: 12-54 mmTubi in rame: 12-54 mmTubi in XPAP, Pex: 12-108 mmCicli di lavoro: 350 cicli circaTemperatura d'esercizio: 10°C-40°CBatteria: DC 18V 3Ah, Li-IonTempo di crimpatura: 4 sec (DN25-304)Voltaggio di carica: AC100 V - 240V; 50-60 HzTempo di carica: 1 ora circaPeso netto: 3,9 kgDimensioni: L 542 x H 136 x P 81 mmDotazioni: Pressatrice Pz-1550 a batteria con ganascia portainserti e4 inserti TH 16-20-26-32


