Startseite

FERRARI - FER1.329 PRESSATRICE BAT. BZ-1550 CON INSERTI TH - 1.329

KopierenKopieren
FERRARI - FER1.329 PRESSATRICE BAT. BZ-1550 CON INSERTI TH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584879400

Artikelnummer

FER1.329

Herstellernummer

1.329

Hersteller

FER

Forza massima di crimpatura: 32KNPressione nominale di esercizio: 52 MpaCorsa: 40 mmCampo di pressatura: Tubi in acciaio con spessore sottili: 12-54 mmTubi in rame: 12-54 mmTubi in XPAP, Pex: 12-108 mmCicli di lavoro: 350 cicli circaTemperatura di utilizzo: - 10 + 40°CBatteria: DC 18 V 3 Ah, Li-ionTempo di crimpatura: 3-6 s (dipende dal diametro del tubo)Voltaggio di ricarica: Ac 100 V-240V:50-60 HzTempo di ricarica: 1 ora circaDisplay: led illuminato con controllo e regolazione forza KN, numerodi pressate, allarmi di funzionamento e punto di pressatura.Dotazione: Pressatrice BZ-1550 a batteria con ganascia porta insertie 4 inserti TH 16-20-26-32