Startseite

FERRARI - FER060035 VALVOLA RITEGNO CLAPET-WAFER DN150

KopierenKopieren
FERRARI - FER060035 VALVOLA RITEGNO CLAPET-WAFER DN150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584530219

Artikelnummer

FER060035

Herstellernummer

060035

Hersteller

FER

Installazione: orizzontale,verticaleCorpo: acciaio al carbonioTenuta: NBRP.E.: 25 bar da DN50 a DN100P.E.: 16 bar da DN125 a DN200P.E.max: 1 barT.E.max: -10° ÷ +90°CAdatte per installazioni tra flange: PN 6 - PN 10 - PN 16 - PN 25