Startseite

FERRARI - FER040127 EV RM NA DN50/2FF 230VAC PMAX 500MBAR M1

KopierenKopieren
FERRARI - FER040127 EV RM NA DN50/2FF 230VAC PMAX 500MBAR M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584005359

Artikelnummer

FER040127

Herstellernummer

040127

Hersteller

FER

Impiego: metano-GPLCorpo: alluminioAlimentazione: 230VcaP.E.: 0,5 bar (500mbar)T.E.: -20° ÷ +60°CGr.protezione: IP65Tempo di chiusura: < 1 secE-U: 2"INT.: 160 mm