Startseite

FERRARI - FER040126 EV RM NA DN40/11/2FF 230VAC PMAX500MBAR

KopierenKopieren
FERRARI - FER040126 EV RM NA DN40/11/2FF 230VAC PMAX500MBAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584005342

Artikelnummer

FER040126

Herstellernummer

040126

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche:Impiego: metano-GPLCorpo: alluminioAlimentazione: 230VcaP.E.: 0,5 bar (500mbar)T.E.: -20° ÷ +60°CGr.protezione: IP65Tempo di chiusura: < 1 secE-U: 1"1/2INT.: 160 mm