Startseite

FERRARI - FER040046 CENTRALINA 1 ZONA BX180 - 040046

KopierenKopieren
FERRARI - FER040046 CENTRALINA 1 ZONA BX180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584004703

Artikelnummer

FER040046

Herstellernummer

040046

Hersteller

FER

Norma: EN 50270Alimentazione: 230Vca/12Vcc con batteria a tampone 040078)Segnale ingresso: 4÷20 mAMax dist. sonde/centralina: 100 mComando elettrovalvola: NC - NAT.E.: -10° ÷ +60°CGr.protezione: IP20Dimensioni: L 105 x H 90 x P 58 mm