Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y37S08X14N ROS.GROWER D.8(14) AISI 316 100PZ Y - D0Y37S08X14N

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y37S08X14N ROS.GROWER D.8(14) AISI 316 100PZ Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 14.4 mm

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

  • Stärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090719

Artikelnummer

FCZD0Y37S08X14N

Herstellernummer

D0Y37S08X14N

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

14.4 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Stärke:

2 mm

Lochform:

rund

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella elastica grower M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 316L sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'impiego in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartarie, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.