Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y36S08X17N ROS.PIANA D.8(17) AISI 316 100PZ Y - D0Y36S08X17N

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y36S08X17N ROS.PIANA D.8(17) AISI 316 100PZ Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 17 mm

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

  • Stärke - 1.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090689

Artikelnummer

FCZD0Y36S08X17N

Herstellernummer

D0Y36S08X17N

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

17 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Stärke:

1.6 mm

Lochform:

rund

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella piana M6 (confezione 100 pezzi),in acciaio inox AISI 316L sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivodella superficie, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'impiego in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartarie, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.