FEMI-CZ SPA - FCZD0Y36S06X12N ROS.PIANA D.6(12) AISI 316 100PZ Y - D0Y36S06X12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 6 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Stärke - 1.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210090672
Artikelnummer
FCZD0Y36S06X12N
Herstellernummer
D0Y36S06X12N
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella piana M6 (confezione 100 pezzi),in acciaio inox AISI 316L sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivodella superficie, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'impiego in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartarie, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.


