Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y27S12X40N DADO+MOLLA PER UR1 M12 AISI 316 100PZ Y - D0Y27S12X40N

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y27S12X40N DADO+MOLLA PER UR1 M12 AISI 316 100PZ Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Mit Feder - ja

  • Gewindeart - metrisch

  • Mit Sechskantmutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090580

Artikelnummer

FCZD0Y27S12X40N

Herstellernummer

D0Y27S12X40N

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

12

Mit Feder:

ja

Gewindeart:

metrisch

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

nein

Mit Spannplatte:

nein

Einklickbar:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0Y27S12X40N - DADO MOLLA PER UR1 M12 AISI 316 100PZ Y