FEMI-CZ SPA - FCZD0Y27S06X40N DADO+MOLLA PER UR1 M6 AISI 316 100PZ Y - D0Y27S06X40N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Feder - ja
Gewindeart - metrisch
Mit Sechskantmutter - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210090559
Artikelnummer
FCZD0Y27S06X40N
Herstellernummer
D0Y27S06X40N
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Feder:
ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Einklickbar:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0Y27S06X40N - DADO MOLLA PER UR1 M6 AISI 316 100PZ Y


