FEMI-CZ SPA - FCZD0Y25S10X40N DADO PER UR1 M10 AISI316 100PZ Y - D0Y25S10X40N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Feder - nein
Gewindeart - metrisch
Mit Sechskantmutter - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210090535
Artikelnummer
FCZD0Y25S10X40N
Herstellernummer
D0Y25S10X40N
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Feder:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Einklickbar:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0Y25S10X40N - DADO PER UR1 M10 AISI316 100PZ Y


