Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y17S10N DADO ESAGONALE M10 AISI 316 100PZ Y - D0Y17S10N

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y17S10N DADO ESAGONALE M10 AISI 316 100PZ Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Nylonring - nein

  • Selbstsichernd - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090504

Artikelnummer

FCZD0Y17S10N

Herstellernummer

D0Y17S10N

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Nylonring:

nein

Selbstsichernd:

nein

Gewindeart:

metrisch

Schraubsystem:

Außensechskant

Mit Flansch:

nein

Höhe:

6.5 mm

Schweißbar:

nein

Außendurchmesser:

13 mm

Linksgewinde:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado esagonale medio M8 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 316L sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale statopassivo della superficie, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'impiego in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartarie, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.