Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y13L06X30N VITE T.BOMB. M6X30 AISI316 100PZ Y - D0Y13L06X30N

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y13L06X30N VITE T.BOMB. M6X30 AISI316 100PZ Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Linsenkopf

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schraubsystem - PlusMinus

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210115306

Artikelnummer

FCZD0Y13L06X30N

Herstellernummer

D0Y13L06X30N

Hersteller

FCZ

Kopfform:

Linsenkopf

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schraubsystem:

PlusMinus

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindelänge:

30 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0Y13L06X30N - VITE T.BOMB. M6X30 AISI316 100PZ Y