FEMI-CZ SPA - FCZD0Y13L06X20N VITE T.BOMB. M6X20 AISI316 100PZ Y - D0Y13L06X20N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Linsenkopf
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schraubsystem - PlusMinus
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210090436
Artikelnummer
FCZD0Y13L06X20N
Herstellernummer
D0Y13L06X20N
Hersteller
FCZ
Kopfform:
Linsenkopf
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schraubsystem:
PlusMinus
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindelänge:
20 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Kopfdurchmesser:
15 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
3.3 mm


