FEMI-CZ SPA - FCZD0Y10A06X16N VITE TTQST M6X16 AISI 316 100PZ Y - D0Y10A06X16N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schraubsystem - sonstige
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210141404
Artikelnummer
FCZD0Y10A06X16N
Herstellernummer
D0Y10A06X16N
Hersteller
FCZ
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schraubsystem:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindelänge:
14.2 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Maß Vierkantansatz:
6 mm
Kopfdurchmesser:
14 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
3 mm


