FEMI-CZ SPA - FCZD0I36S12X24J ROS.PIANA D.12(24) AISI 304 100PZ I - D0I36S12X24J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Stärke - 2.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210090283
Artikelnummer
FCZD0I36S12X24J
Herstellernummer
D0I36S12X24J
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Stärke:
2.5 mm
Lochform:
rund
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0I36S12X24J - ROS.PIANA D.12(24) AISI 304 100PZ I