FEMI-CZ SPA - FCZD0I36S08X17J ROS.PIANA D.8(17) AISI 304 100PZ I - D0I36S08X17J
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 8 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Stärke - 1.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210090269
Artikelnummer
FCZD0I36S08X17J
Herstellernummer
D0I36S08X17J
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Rondella piana. Materiale: Acciaio Inox AISI 304 Decontaminato. Diametro: M8.


