FEMI-CZ SPA - FCZD0I36L06X24J ROS.PIANA/L D.6(24) AISI 304 100PZ I - D0I36L06X24J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 6 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Stärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210090245
Artikelnummer
FCZD0I36L06X24J
Herstellernummer
D0I36L06X24J
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella piana M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivodella superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.