Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I36L06X18J ROS.PIANA/L D.6(18) AISI 304 100PZ I - D0I36L06X18J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I36L06X18J ROS.PIANA/L D.6(18) AISI 304 100PZ I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 6 mm

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Stärke - 1.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090238

Artikelnummer

FCZD0I36L06X18J

Herstellernummer

D0I36L06X18J

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

6 mm

Außendurchmesser:

18 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Stärke:

1.6 mm

Lochform:

rund

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0I36L06X18J - ROS.PIANA-L D.6(18) AISI 304 100PZ I