Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I33S12J MANICOTTO BARRA FILET. M12 AISI 304 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I33S12J MANICOTTO BARRA FILET. M12 AISI 304 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Länge - 50 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Maß - 12 mm

  • Schraubengewinde über die volle Länge - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090221

Artikelnummer

FCZD0I33S12J

Herstellernummer

D0I33S12J

Hersteller

FCZ

Gewindeart:

metrisch

Länge:

50 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Maß:

12 mm

Schraubengewinde über die volle Länge:

ja

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0I33S12J - MANICOTTO BARRA FILET. M12 AISI 304 I