FEMI-CZ SPA - FCZD0I33S10J MANICOTTO BARRA FILET. M10 AISI 304 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Länge - 45 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Maß - 10 mm
Schraubengewinde über die volle Länge - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210090214
Artikelnummer
FCZD0I33S10J
Herstellernummer
D0I33S10J
Hersteller
FCZ
Gewindeart:
metrisch
Länge:
45 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Maß:
10 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0I33S10J - MANICOTTO BARRA FILET. M10 AISI 304 I