FEMI-CZ SPA - FCZD0I30S10X10J BARRA FILETTATA M10 L=1M AISI 304 I - D0I30S10X10J
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindeart - metrisch
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210090139
Artikelnummer
FCZD0I30S10X10J
Herstellernummer
D0I30S10X10J
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
1000 mm
Linksgewinde:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da barra filettata M10, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


