Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I19S08J DADO ESAG.AUTOBLOC. M8 AISI 304 100PZ I - D0I19S08J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I19S08J DADO ESAG.AUTOBLOC. M8 AISI 304 100PZ I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Nylonring - nein

  • Selbstsichernd - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210092072

Artikelnummer

FCZD0I19S08J

Herstellernummer

D0I19S08J

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Nylonring:

nein

Selbstsichernd:

ja

Gewindeart:

metrisch

Schraubsystem:

Außensechskant

Mit Flansch:

nein

Höhe:

10 mm

Schweißbar:

nein

Außendurchmesser:

17 mm

Linksgewinde:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado esagonale autobloccante M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.