Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I17S12J DADO ESAGONALE M12 AISI 304 100PZ I - D0I17S12J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I17S12J DADO ESAGONALE M12 AISI 304 100PZ I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Mit Nylonring - nein

  • Selbstsichernd - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090085

Artikelnummer

FCZD0I17S12J

Herstellernummer

D0I17S12J

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

12

Mit Nylonring:

nein

Selbstsichernd:

nein

Gewindeart:

metrisch

Schraubsystem:

Außensechskant

Mit Flansch:

nein

Höhe:

10 mm

Schweißbar:

nein

Außendurchmesser:

19 mm

Linksgewinde:

nein

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0I17S12J - DADO ESAGONALE M12 AISI 304 100PZ I