Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I17S10J DADO ESAGONALE M10 AISI 304 100PZ I - D0I17S10J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I17S10J DADO ESAGONALE M10 AISI 304 100PZ I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Nylonring - nein

  • Selbstsichernd - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090078

Artikelnummer

FCZD0I17S10J

Herstellernummer

D0I17S10J

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Nylonring:

nein

Selbstsichernd:

nein

Gewindeart:

metrisch

Schraubsystem:

Außensechskant

Mit Flansch:

nein

Höhe:

8 mm

Schweißbar:

nein

Außendurchmesser:

17 mm

Linksgewinde:

nein

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0I17S10J - DADO ESAGONALE M10 AISI 304 100PZ I