FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S10X30J VITE T.ESAG. M10X30 AISI304 100PZ I - D0I11S10X30J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210089997
Artikelnummer
FCZD0I11S10X30J
Herstellernummer
D0I11S10X30J
Hersteller
FCZ
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindelänge:
30 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Kopfdurchmesser:
17 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
6.4 mm


