Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S08X70J VITE T.ESAG. M8X70 AISI304 100PZ I - D0I11S08X70J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S08X70J VITE T.ESAG. M8X70 AISI304 100PZ I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089980

Artikelnummer

FCZD0I11S08X70J

Herstellernummer

D0I11S08X70J

Hersteller

FCZ

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Länge bis Unterkante Kopf:

70 mm

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindelänge:

70 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Kopfdurchmesser:

13 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

5.3 mm

Vite testa esagonale. Materiale: Acciaio Inox AISI 304 Decontaminato. Diametro: M8. Lunghezza: 70 mm.