FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S06X12J VITE T.ESAG. M6x12 AISI304 100PZ I - D0I11S06X12J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210089935
Artikelnummer
FCZD0I11S06X12J
Herstellernummer
D0I11S06X12J
Hersteller
FCZ
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindelänge:
12 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Kopfdurchmesser:
10 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
4 mm


