FEMI-CZ SPA - FCZD0I10A06X25J VITE TTQST M6X25 AISI 304 100PZ I - D0I10A06X25J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schraubsystem - sonstige
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210089898
Artikelnummer
FCZD0I10A06X25J
Herstellernummer
D0I10A06X25J
Hersteller
FCZ
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schraubsystem:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindelänge:
20.4 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Maß Vierkantansatz:
6 mm
Kopfdurchmesser:
14 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
3 mm


