FEMI-CZ SPA - FCZD0C37S10X17Z ROSETTA GROWER D.10(17) 100PZ Z.CALDO Z - D0C37S10X17Z
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Stärke - 2.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210115337
Artikelnummer
FCZD0C37S10X17Z
Herstellernummer
D0C37S10X17Z
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Stärke:
2.2 mm
Lochform:
rund
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella elastica grower M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


