FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S10X21Z ROS.PIANA D.10(21) Z.CALDO 100PZ Z - D0C36S10X21Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Stärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210089768
Artikelnummer
FCZD0C36S10X21Z
Herstellernummer
D0C36S10X21Z
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C36S10X21Z - ROS.PIANA D.10(21) Z.CALDO 100PZ Z


