Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S10X21E ROS.PIANA D.10(21) Z.ELETTR. 100PZ E - D0C36S10X21E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S10X21E ROS.PIANA D.10(21) Z.ELETTR. 100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Stärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269030707

Artikelnummer

FCZD0C36S10X21E

Herstellernummer

D0C36S10X21E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Stärke:

2 mm

Lochform:

rund

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Rondella piana. Materiale: Acciaio Zincato Elettrolitico. Diametro: M10.