Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S08X17E ROS.PIANA D.8(17) Z.ELETTR. 100PZ E - D0C36S08X17E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S08X17E ROS.PIANA D.8(17) Z.ELETTR. 100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Stärke - 1.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089737

Artikelnummer

FCZD0C36S08X17E

Herstellernummer

D0C36S08X17E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Stärke:

1.6 mm

Lochform:

rund

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Canale / Passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C36S08X17E - ROS.PIANA D.8(17) Z.ELETTR. 100PZ E