Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C33S10E MANICOTTO BARRA FILET. M10 Z.ELETTR. E - D0C33S10E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C33S10E MANICOTTO BARRA FILET. M10 Z.ELETTR. E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Länge - 45 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoff - Stahl

  • Maß - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089669

Artikelnummer

FCZD0C33S10E

Herstellernummer

D0C33S10E

Hersteller

FCZ

Gewindeart:

metrisch

Länge:

45 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff:

Stahl

Maß:

10 mm

Schraubengewinde über die volle Länge:

ja

Manicotto di giunzione. Materiale: Acciaio Zincato Elettrolitico. Diametro: M10.