FEMI-CZ SPA - FCZD0C30S12X10E BARRA FILETTATA M12 L=1M Z.ELETTR. E - D0C30S12X10E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210089621
Artikelnummer
FCZD0C30S12X10E
Herstellernummer
D0C30S12X10E
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
1000 mm
Linksgewinde:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da barra filettata M12, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.


