Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C30S08X10E BARRA FILETTATA M8 L=1M Z.ELETTR. E - D0C30S08X10E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C30S08X10E BARRA FILETTATA M8 L=1M Z.ELETTR. E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089607

Artikelnummer

FCZD0C30S08X10E

Herstellernummer

D0C30S08X10E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

1000 mm

Linksgewinde:

nein

Barra filettata. Materiale: Acciaio Zincato Elettrolitico. Diametro: M8. Lunghezza: 1000 mm.