FEMI-CZ SPA - FCZD0C30S06X10E BARRA FILETTATA M6 L=1M Z.ELETTR. E - D0C30S06X10E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8015269030660
Artikelnummer
FCZD0C30S06X10E
Herstellernummer
D0C30S06X10E
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
1000 mm
Linksgewinde:
nein
Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C30S06X10E - BARRA FILETTATA M6 L 1M Z.ELETTR. E


